SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2050-01F3BN2
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV2050-01F3BN2
Rubix:A0035078
Fabrikant:ITV2050-01F3BN2

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2050-01F3BN2
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
-Drukbereik: 0,005 tot 0,9 MPa
-Maximaal debiet: 4000 l/min (ANR)
-Poortafmetingen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijke veldbusprotocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Drukbereik: 5 (0,005~0,9MPa)
Voedingsspanning: 0 (24VDC)
Ingangssignaal: 0 (Current Style 4~20mADC
Sourcing Type PLC Input Module vereist):
Monitor Uitgang: 1 (Analoge uitgang 1~5VDC)
Schroefdraad: F (G[PF])
Havengrootte: 3 (3/8 [2000,3000])
Toebehoren: B (Vlakke Steun)
Kabelconnector: N (zonder kabelaansluiting)
Drukweergave-eenheid: 2 (kgf/cm²)
Opties: Geen
-Maximaal debiet: 4000 l/min (ANR)
-Poortafmetingen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijke veldbusprotocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Drukbereik: 5 (0,005~0,9MPa)
Voedingsspanning: 0 (24VDC)
Ingangssignaal: 0 (Current Style 4~20mADC
Sourcing Type PLC Input Module vereist):
Monitor Uitgang: 1 (Analoge uitgang 1~5VDC)
Schroefdraad: F (G[PF])
Havengrootte: 3 (3/8 [2000,3000])
Toebehoren: B (Vlakke Steun)
Kabelconnector: N (zonder kabelaansluiting)
Drukweergave-eenheid: 2 (kgf/cm²)
Opties: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41,8 g |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Materiaal | aluminiumlegering (behuizing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,17 excl. BTW
/ stuk
€ 521,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen