SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE OMVORMER - ITV2050-31F2N

Elektropneumatische regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV2050-31F2N
Rubix:05281880
Fabrikant:01083388
SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE OMVORMER - ITV2050-31F2N

Technische samenvatting

Typeelektropneumatische regelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE OMVORMER - ITV2050-31F2N


Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Sterke punten

-Regelt de luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektropneumatische regelaar
428,65 excl. BTW
/ stuk
518,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen