SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20A-Y-M5-J

Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZSE20A-Y-M5-J
Rubix:A0257099
Fabrikant:01936476
SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20A-Y-M5-J
Technische samenvatting
Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20A-Y-M5-J


Zeer nauwkeurige digitale vacuümschakelaars
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -101 tot 100 kPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,69 excl. BTW
/ stuk
87,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen