ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 728-120-B-SW
ELESA+GANTER BEUGELGREEP ALUMINIUM GN 728-120-B-SW
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 728-120-B-SW
Rubix:09209560
Fabrikant:100102305

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 728-120-B-SW
De installatie van GN 728 handgrepen kan zowel vanaf de achterkant (type A) als vanaf de kant van de operator (type B) worden uitgevoerd. De middelste afmeting van de gaten is bij alle varianten identiek. Hierdoor kunnen ze paarsgewijs tegenover elkaar worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,55 excl. BTW
/ stuk
€ 12,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
