Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-40-B8-B
Rubix:A0582974
Fabrikant:DIN 6336-GG-40-B8-B
EAN:4045525334458





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-40-B8-B
Handknoppen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,11 excl. BTW
/ stuk
€ 8,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen