BEUGELGREEP ALUMINIUM STEEK 120 / M5 06917-120053

Beugelgrepen rond

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0201.120053
Rubix:0899108867
EAN:4059245123292
BEUGELGREEP ALUMINIUM STEEK 120 / M5 06917-120053

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : BEUGELGREEP ALUMINIUM STEEK 120 / M5 06917-120053


Materiaal: rond aluminium. Uitvoering: oppervlak gematteerd en naturelkleurig of zwart geanodiseerd. Bestelvoorbeeld: K0201.055051 Opmerking: afschermschijven zijn niet bij de levering inbegrepen. Montage: vanaf de achterzijde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking40 g
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
€ 9,19 excl. BTW
/ stuk
€ 11,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte