Referenties
SMC:AS3201FS-02-10S
Rubix:A0759534
Fabrikant:01240318

Technische samenvatting
| Type koppeling | druk-op-koppeling (one-touch) |
|---|---|
| Type | gehoekte |
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201FS-02-10S
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buitendiameter van slang: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | druk-op-koppeling (one-touch) |
| Type | gehoekte |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,80 excl. BTW
/ stuk
€ 21,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen