Referenties
SMC:AS3002F-12A
Rubix:A0727867
Fabrikant:AS3002F-12A

Technische samenvatting
| Type koppeling | one-touch-push-lock steekkoppeling (voor slang-ø12 mm) |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as3002f-12a |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3002F-12A
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | one-touch-push-lock steekkoppeling (voor slang-ø12 mm) |
| Type | smc smoorventiel as3002f-12a |
| Materiaal | universeel messing (elektrolos/chemisch vernikkeld) |
| Debiet | 55200 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as*2f-a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,73 excl. BTW
/ stuk
€ 19,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen