FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/4-PK-6-KU 6270
Elleboog Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GCK-1/4-PK-6-KU
Rubix:06140844
Fabrikant:6270
EAN:4052568019709

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (wartelmoer, geschroefde plug) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
Documenten
Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/4-PK-6-KU 6270
Haakse snelkoppeling GCK-1/4-PK-6-KU Polymeer ontwerp. Nominale maat=4,9 mm, Montagepositie=Onbeperkt, Pneumatische aansluiting=(* PK-6 met wartelmoer, * R1/4), Materiaalinformatie=(* Vrij van koper en PTFE, * Voldoet aan RoHS), Materiaalinformatie, behuizing=POM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x80x30 mm |
| Logistiek gewicht | 7,19 g |
| Materiaal | pom (wartelmoer, geschroefde plug) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
| Profiel | gck |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden