FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/8-PK-4-KU 6267

Elleboog Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:06140848
Fabrikant:6267
EAN:4052568019679
FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/8-PK-4-KU 6267

Technische samenvatting

Materiaalpom (wartelmoer, geschroefde plug)
Aansluiting 1r 1/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/8-PK-4-KU 6267


Haakse snelkoppeling GCK-1/8-PK-4-KU Polymeer ontwerp. Nominale maat=2,9 mm, Montagepositie=Onbeperkt, Pneumatische aansluiting=(* PK-4 met moer, * R1/8), Materiaalinformatie=(* Vrij van koper en PTFE, * Voldoet aan RoHS), Materiaalinformatie, behuizing=POM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x90x20 mm
Logistiek gewicht4,3 g
Materiaalpom (wartelmoer, geschroefde plug)
Aansluiting 1r 1/8 in
Profielgck
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
3,44 excl. BTW
/ stuk
4,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden