Referenties
SMC:10-KQ2LE06-00N
Rubix:A0266225
EAN:3618030225880

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp (body); c3604 (stud); 304 roestvrij staal (chuck); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (guide); pom (collet en release button); nbr (seal); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m14 x 1 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING 10-KQ2LE06-00N
SMC's populaire one touch-technologie is verwerkt in deze serie waarbij alle onderdelen van het natte metaal van roestvrij staal zijn gemaakt. Deze fitting is geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de CRT-productie waar het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn wash down of andere omgevingen waar normale fittingen kunnen corroderen. KG kan worden gebruikt voor een vacuüm van 100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 PSI). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende uitvoeringen, met aansluitmaten van M5 tot + R(PT) en buismaten van 4 mm OD tot 12 mm OD.
Sterke punten
•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (body); c3604 (stud); 304 roestvrij staal (chuck); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (guide); pom (collet en release button); nbr (seal); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 1 | m14 x 1 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 105,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen