FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-1/8-6 153242
Meervoudige verdeler QSLV6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV6-1/8-6
Rubix:06142864
Fabrikant:153242
EAN:4052568033231

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-1/8-6 153242
Meervoudige verdeler QSLV6-1/8-6 360° oriënteerbaar, 6-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x60x29 mm |
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,97 excl. BTW
/ stuk
€ 16,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen