FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-6 190663

Insteekkoppeling QSLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLL-3/8-6
Rubix:06147452
Fabrikant:190663
EAN:4052568042950
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-6 190663

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-6 190663


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-3/8-6 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht61,7 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
3,52 excl. BTW
/ stuk
4,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen