SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-02A

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L08-02A
Rubix:A0267039
Fabrikant:KQ2L08-02A
EAN:3618036057232
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-02A

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-02A


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelkracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Aansluiting 28
€ 35,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen