FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-3/8-10 153228

Meervoudige verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV3-3/8-10
Rubix:06142792
Fabrikant:153228
EAN:4052568033118
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-3/8-10 153228

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-3/8-10 153228


Meervoudige dispenser QSLV3-3/8-10 3-voudig, 360° oriënteerbaar. Grootte=standaard, Nominale grootte=5,3 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Ontwerpstructuur=duw-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht103 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen