SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VT04-01AS-X35

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2VT04-01AS-X35
Rubix:A0265823
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VT04-01AS-X35
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VT04-01AS-X35


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelkracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The specially designed packing provides positive sealing under pressure without the reduced flow common with compression fittings. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/8
Aansluiting 24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
146,20 excl. BTW
/ 10 stuks
176,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen