SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L23-01S
KQB2L One Touch mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2L23-01S
Rubix:05284870



Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L23-01S
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | r, m 1/8 |
| Aansluiting 2 | 3,2 |
| Diameter buis | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen