Referenties
SMC:KQ2L08-02G
Rubix:A0260364
Fabrikant:01580882

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-02G
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | kq2l |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,44 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 22,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen