Referenties
SMC:KQ2D06-M5A-X35
Rubix:A0266043
Fabrikant:KQ2D06-M5A-X35

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D06-M5A-X35
Insteekkoppeling Witte Kleur - Delta Verbinding
Sterke punten
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 98,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen