FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G14-Q8-P10 558740

Insteekschroefkopppeling NPQM-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-T-G14-Q8-P10
Rubix:06150672
Fabrikant:558740
EAN:4052568054939
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G14-Q8-P10 558740

Technische samenvatting

Materiaalmessing; nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G14-Q8-P10 558740


T-insteekschroefkoppeling NPQM-T-G14-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34,08 g
Materiaalmessing; nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Profielnpqm
Aansluiting 28
5,73 excl. BTW
/ stuk
6,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen