Referenties
SMC:10-KGL12-04
Rubix:A0264785
Fabrikant:10-KGL12-04

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING 10-KGL12-04
De populaire one-touch-technologie van SMC is geïntegreerd in deze serie, waarbij alle met vloeistof in contact komende metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. Deze fitting is geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de CRT-productie, waar het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer spoelomgevingen of andere omgevingen waarin normale fittingen kunnen corroderen. KG kan worden gebruikt voor vacuüm 100 kPa en drukken tot 1 MPa (~150 PSI).
Sterke punten
•SUS 303 roestvrij staal gebruikt voor metalen elementen
Geschikt voor nylon, zacht nylon en polyurethaan buizen
Kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 1,0 MPa
Kleine ontkoppelingskracht
Geschikt voor nylon, zacht nylon en polyurethaan buizen
Kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 1,0 MPa
Kleine ontkoppelingskracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Profiel | kgl |
| Aansluiting 2 | r 1/2 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 34,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen