Referenties
SMC:KPH12-04
Rubix:05281267
Fabrikant:KPH12-04
EAN:3618036071757

Documenten
Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING CLEANROOM - KPH12-04
De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Diameter buis | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen