MECALINE INSTANT KNIEKOPP.HOOG 8X1/4 853107

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853107
Rubix:06260554
EAN:3660338092862
MECALINE INSTANT KNIEKOPP.HOOG 8X1/4 853107
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP.HOOG 8X1/4 853107


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/4
Profielnormaal profiel
Aansluiting 28
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,80 excl. BTW
/ 10 stuks
62,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen