NORGREN NORGREN KNIE-INSCHROEFKOPP DIA16-1/2"BSP 431451648
Elleboogadapter mannelijke BSPT serie 43145
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:431451648
Rubix:A0937521
Fabrikant:431451648

Productdetails : NORGREN NORGREN KNIE-INSCHROEFKOPP DIA16-1/2"BSP 431451648
Hoekverbinder 16 - R1/2 klemring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 16 mm |
| Aansluiting 2 | 1/2' bspt(r) |
| Type | 16mm x 1/2 mannelijke elleboogadapter |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
