Referenties
Festo:VT-1/4-2-1/4
Rubix:06144260
Fabrikant:9177
EAN:4052568020422

Technische samenvatting
| Materiaal | staal, verzinkt |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspp (g) |
Documenten
Productdetails : FESTO HOLLE SCHROEF VT-1/4-2-1/4 9177
Holle schroef VT-1/4-2-1/4 Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x58x17 mm |
| Logistiek gewicht | 40,59 g |
| Materiaal | staal, verzinkt |
| Aansluiting 1 | external thread bspp (g) |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,98 excl. BTW
/ stuk
€ 19,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen