SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPR08-12

Fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPR08-12
Rubix:05279507
Fabrikant:KPR08-12
EAN:3618036070941
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPR08-12
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPR08-12


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPR, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Plug-in Reducer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen