SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-03NP

Elleboogfitting

Zie technische informatie

Referenties

SMC:KQ2L06-03NP
Rubix:A0260515
Fabrikant:01162742

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-03NP


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Dankzij de ontgrendelingsring kan de slang eenvoudig worden verwijderd zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Toepassingen

Zowel vacuüm als overdruk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
41,40 excl. BTW
/ 10 stuks
50,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen