FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-10 186205
Insteekkoppeling QSTF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSTF-G1/4-10
Rubix:06147992
Fabrikant:186205
EAN:4052568040093

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-10 186205
T-insteekschroefkoppeling QSTF-G1/4-10 360° oriënteerbaar, uitwendige en inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x22x35 mm |
| Logistiek gewicht | 49,1 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden