SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGV10-02

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KGV10-02
Rubix:05281358
Fabrikant:KGV10-02
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGV10-02
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGV10-02


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGV10-02 (Tube O.D. ø10, Thread 1/4)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht37 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,46 excl. BTW
/ 2 stuks
62,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen