FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/8-PK-6-KU 6260

Elleboogsnelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LCK-1/8-PK-6-KU
Rubix:06141108
Fabrikant:6260
EAN:4052568019600
FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/8-PK-6-KU 6260
Technische samenvatting
Materiaalpolymeer
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/8-PK-6-KU 6260


Elleboog snelkoppeling LCK-1/8-PK-6-KU Draaiend met 2 afdichtringen. Nominale grootte=5,3 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtingsrand, Bevestigingspositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 16 bar, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9,6 g
Materiaalpolymeer
Aansluiting 1g 1/8 in
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,75 excl. BTW
/ stuk
5,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen