Referenties
Festo:KS4-CK-4
Rubix:06141000
Fabrikant:2150
EAN:4052568018009

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-CK-4 2150
Koppelingsstekker KS4-CK-4 voor zelfafsluitende slangkoppeling. Nominale diameter=2,9 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=252 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x19x19 mm |
| Logistiek gewicht | 25,85 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | ks4 |
| Aansluiting 2 | 26,4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden