FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-M5-PK-3 4468

Elleboogsnelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LCK-M5-PK-3
Rubix:06141120
Fabrikant:4468
EAN:4052568018795
FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-M5-PK-3 4468
Technische samenvatting
Materiaalgegoten zink
Aansluiting 1ck connection 3mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-M5-PK-3 4468


Elleboog snelkoppeling LCK-M5-PK-3 Draaiend met 2 afdichtringen. Nominale grootte=2,4 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Pneumatische verbinding=(* M5, * PK-3 met wartelmoer), Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,78 g
Materiaalgegoten zink
Aansluiting 1ck connection 3mm
Aansluiting 2m5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,88 excl. BTW
/ stuk
8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen