FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-4 186268 (132897)

Insteekkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-G1/8-4
Rubix:06145085
Fabrikant:186268
EAN:4052568040666
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-4 186268 (132897)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-4 186268 (132897)


L-insteekschroefkoppeling QSML-G1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x50x10 mm
Logistiek gewicht9,06 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielmini
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
2,85 excl. BTW
/ stuk
3,45 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
2,85 excl. BTW / stuk
100 of meer
2,04 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden