FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-8 130681 (153006)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-3/8-8-50
Rubix:06142108
Fabrikant:130681
EAN:4052568024024
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-8 130681 (153006)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-8 130681 (153006)


Insteekfitting QS-3/8-8-50 buitendraad met externe zeskantschroefdraad. Grootte=standaard, Nominale grootte=5 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x86x72 mm
Logistiek gewicht24,44 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden