Referenties
SMC:KBV3-R2
Rubix:05276965
Fabrikant:KBV3-R2
Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBV3-R2
De serie KB leidingsmodules heeft distributie vereenvoudigd door gebruik te maken van snelkoppelingen. Een vergrendelingssysteem maakt het gebruik van gereedschap overbodig bij de installatie van snelkoppelingen en verhoogt de efficiëntie van de leidingen. De universele constructie maakt het mogelijk de richting van de luchtuitgang te veranderen nadat de aansluitingen zijn voltooid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 18,5 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 25,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 89,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
