SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L05-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L05-00A
Rubix:05279756
Fabrikant:KQ2L05-00A
EAN:3618036058925
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L05-00A
Technische samenvatting
Aansluiting 13/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L05-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
KQ2L*-00, One-touch koppeling, witte kleur - union-hoekstuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 13/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte9,1 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 29,1 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch9,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,70 excl. BTW
/ 10 stuks
62,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen