FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q8-P10 558668

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-G38-Q8-P10
Rubix:06150498
Fabrikant:558668
EAN:4052568054649
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q8-P10 558668
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q8-P10 558668


Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G38-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20,4 g
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Lengte21 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur70 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,31 excl. BTW
/ stuk
2,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden