ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RAC304
Hydraulische vijzel Enerpac
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:RAC304
Rubix:A0012683
Fabrikant:RAC304
EAN:0662005125746


Technische samenvatting
| Hefhoogte | 331 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 75 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RAC304
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 331 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 75 mm |
| Oliecapaciteit | 442 cm³ |
| Model | rac |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.144,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2.594,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen