ENERPAC CILINDER RCH603

Holle plunjer hydraulische cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Enerpac:RCH603
Rubix:A0012653
Fabrikant:RCH603
EAN:0662005302932
ENERPAC CILINDER RCH603

Technische samenvatting

Hefhoogte323 mm
Slag van de Cilinder76 mm
Diameter zuiger123,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ENERPAC CILINDER RCH603


De Enerpac RCH serie holle plunjercilinders zijn ontworpen voor trek- en duwtoepassingen met een hoge mate van veelzijdigheid. De enkelwerkende constructie met veerretour maakt snelle interventies mogelijk in de werkplaats en op locatie, met een uitstekende robuustheid als resultaat.

Kenmerken:
De RCH serie onderscheidt zich door een holle plunjer waarmee zowel duw- als trekwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Door het centrale doorvoergat kan een draadeind, kabel of trekstang door de cilinder worden geleid. De veerretour vereenvoudigt de werkcycli en verkort de stilstandtijden. Modellen boven 20 ton zijn uitgerust met een vernikkelde centrale buis voor een verbeterde weerstand tegen slijtage en corrosie. De ovengeharde laklaag beschermt de cilinderbehuizing langdurig tegen schokken en zware werkomstandigheden. De schroefdraadkraag vergemakkelijkt de bevestiging op constructies of gereedschappen en zorgt voor een veiligere uitlijning. De cilinderkoppen zijn standaard vlak uitgevoerd; optioneel zijn uitvoeringen met schroefdraad beschikbaar. De volledige serie wordt montageklaar geleverd. Dit alles resulteert in een flexibele oplossing voor testen, onderhoud en trektoepassingen, in een compact en betrouwbaar ontwerp.

Specificaties:
• Maximale werkdruk: 700 bar
• Beschikbare nominale capaciteiten: 12 ton tot 95 ton (125–931 kN)
• Beschikbare slagen: 8 mm tot 155 mm
• Diameter centraal doorvoergat: 19,5 mm tot 79,0 mm
• Werkingsprincipe: enkelwerkend, veerretour
• Beschermende afwerking: ovengeharde laklaag op de cilinderbehuizing
• Centrale buis: vernikkeld bij modellen > 20 ton
• Bevestigingsinterface: schroefdraadkraag (lengte en draad afhankelijk van model)
• Kopuitvoeringen: vlak standaard; optioneel met schroefdraad, afhankelijk van model
• Meegeleverde snelkoppelingen: AR-630 op RCH-120; AR-630 + FZ-1630-reductie op RCH-121 en RCH-1211; CR-400 op alle overige RCH-modellen
• Gebruiksvoorwaarden: niet blootstellen aan temperaturen ≥ 65 °C om afdichtingen en slangen te beschermen
Walter Titex

Sterke punten

• Uitgebreide trek- en duwtoepassingen: de holle plunjer laat gebruik van trekstangen, draadeinden en kabels toe. Eén cilinder dekt meerdere toepassingen zonder extra gereedschap.
• Snelle inzetbaarheid: veerretour, schroefdraadkraag en meegeleverde snelkoppelingen zorgen voor eenvoudige en gestandaardiseerde aansluitingen.
• Hoge duurzaamheid: vernikkelde centrale buis (modellen > 20 ton), ovengeharde laklaag en robuuste constructie voor intensief industrieel gebruik.
• Perfecte integratie in het Enerpac-ecosysteem: directe compatibiliteit met pompen, slangen en accessoires van het Enerpac-hogedruksysteem.
• Veilige werking: enkelwerkend met positieve veerretour, gebruik van geschikte accessoires en duidelijke veiligheidsrichtlijnen om risico’s onder druk te beperken.

Toepassingen

De RCH serie is geschikt voor trek- en spanningswerkzaamheden waarbij een centraal doorvoergat vereist is. Ze wordt gebruikt voor trekproeven op trekstangen, bouten en ankers, voor onderhoudstoepassingen waarbij gecontroleerde extractie nodig is, en voor montages die een axiale kracht vereisen. De holle plunjer maakt het mogelijk een draadeind door de cilinder te trekken of een onderdeel te duwen, terwijl de kracht nauwkeurig via de as wordt geleid. Let op: de opgegeven nominale belastingen en slagen zijn maximale waarden. Enerpac adviseert in de praktijk maximaal 80% van deze waarden te gebruiken om een veilige werkmarge te behouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hefhoogte323 mm
Slag van de Cilinder76 mm
Diameter zuiger123,9 mm
Oliecapaciteit626 cm³
Modelrch
Aangepaste tariefcode84254200
€ 2.758,85 excl. BTW
/ stuk
€ 3.338,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen