Kegellager Timken 33110M-90KM1, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 26 mm
Enkele rij - Bevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:33110M-90KM1
Rubix:03323418
Fabrikant:190030335
EAN:0053893139579





Productdetails : TIMKEN 33110 KEGELLAGER EENRIJIG
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur | Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Enkele rij lagers zijn de meest voorkomende configuratie.
Een bevestiging bevat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup)
Enkele rij lagers zijn de meest voorkomende configuratie.
Een bevestiging bevat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup)
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 580,6 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,08 excl. BTW
/ stuk
€ 88,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen