Kegellager Timken 94649, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:94649
Rubix:03384070
Fabrikant:100110036
EAN:0053893445908
TIMKEN 94649 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94649 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x232,41x232,41 mm
Logistiek gewicht10900 g
Afmeting verpakking (D x B x H)79,502x273,05x273,05 mm
Gewicht verpakking10899,8 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie94000
Totale breedte lager63,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1070000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr137000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.637,32 excl. BTW
/ stuk
1.981,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen