Kegellager Timken LL327010, Buitendiameter: 173.038 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 14.288 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL327010
Rubix:03385223
Fabrikant:100146913
EAN:0053893595962
TIMKEN LL 327010 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter173,038 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 327010 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)186,2x186,2x42,7 mm
Gewicht verpakking304,8 g
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter173,038 mm
Breedte14,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Seriell327000
Totale breedte lager19,05 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r170000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25000 N
€ 605,90 excl. BTW
/ stuk
€ 733,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.