Kegellager Timken 11162/11300, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 18.009 mm

Timken kegelrollager 11100

Zie technische informatie

Referenties

Timken:11162/11300
Rubix:03320165
EAN:0053893653679
TIMKEN 11162/11300 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte18,009 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 11162/11300 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,384x58,697x58,697 mm
Logistiek gewicht191 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte18,009 mm
Type lagerspelingcn
Serie11100
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
156,27 excl. BTW
/ stuk
189,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.