Kegellager Timken 47675, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 33.338 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:47675
Rubix:03383724
Fabrikant:100083735
EAN:0053893304892
TIMKEN 47675 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 47675 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,338x107,203x107,203 mm
Logistiek gewicht1423 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking1422,9 g
Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,8 kg
Serie47600
Totale breedte lager33,338 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r262000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr214000 N
€ 315,35 excl. BTW
/ stuk
€ 381,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen