Kegellager Timken NA52375, Buitendiameter: 130.894 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 41.275 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA52375
Rubix:03329169
Fabrikant:100014330
EAN:0053893321141
TIMKEN NA 52375 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter130,894 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 52375 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)149,3x149,3x52,4 mm
Gewicht verpakking1961,8 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter130,894 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,22 kg
Serie52000
Totale breedte lager41,275 mm
443,95 excl. BTW
/ stuk
537,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.