Kegellager Timken LL529710, Buitendiameter: 188.12 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 16.67 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL529710
Rubix:03385233
Fabrikant:100117578
EAN:0053893639635







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 188,12 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 529710 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200,1x200,1x30,3 mm |
| Gewicht verpakking | 543,4 g |
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 188,12 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | ll529700 |
| Totale breedte lager | 22,23 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 214000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,03 excl. BTW
/ stuk
€ 582,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen