Kegellager Timken 33113, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 26.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:33113
Rubix:03323424
Fabrikant:100014147
EAN:0053893259956
TIMKEN 33113 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte26,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33113 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking1250,1 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte26,5 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,40 excl. BTW
/ stuk
137,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen