Kegellager Timken 67920-40361, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 246.741 mm | Breedte: 36.513 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:67920-40361
Rubix:03324464
EAN:0013992386571

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 246,741 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 67920-40361 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 246,741 mm |
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 830,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.004,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen