Kegellager Timken 36X, Buitendiameter: 64.287 mm | Binnendiameter: 43.193 mm | Breedte: 13.096 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36X
Rubix:03384784
Fabrikant:100027189
EAN:0053893001760
TIMKEN 36 X CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter43,193 mm
Buitendiameter64,287 mm
Breedte13,096 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36 X CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,4x71,4x26,9 mm
Gewicht verpakking112,9 g
Binnendiameter43,193 mm
Buitendiameter64,287 mm
Breedte13,096 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,113 kg
Serie35
Totale breedte lager13,096 mm
58,35 excl. BTW
/ stuk
70,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.