Kegellager Timken 3982/3925, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 30.048 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3982/3925
Rubix:03322639
EAN:0013992335050


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
Productdetails : TIMKEN 3982/3925 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 3982/3925 (TS, eenrijig) met power-dense ontwerp en geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving en bedrijfstemperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 139000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,09 excl. BTW
/ stuk
€ 150,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen